Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1597688-BP Herst.-Nr.: 536620 EAN/GTIN: 4048962250275 |
| |
|
| | |
| fischertechnik 536620 PROFI Dynamic S Bausatz ab 7 Jahre
PROFI Dynamic S
140 Bauteile Ab 7 Jahren Konstruieren von bis 3 verschiedenen Bahnen
Kugelparcours und fischertechnik – zwei Klassiker garantieren Spielspaß! Die Kugel startet in den Parcours, beschleunigt und erreicht die Wechselweiche und stürzt dann weiter die Bahn hinab – ab geht´s in zwei unterschiedliche Bahnkreisläufe - einmal links, einmal rechts! Beim Titelmodell flitzt die Kugel durch mehrere 90°-Kurven, über eine Wippe und streift dann das Klangrohr – "BING"! Die Kugeln werden am Ende der Bahn gesammelt und können bequem wieder entnommen werden. Mit über 140 Bauteilen entstehen drei eindrucksvolle Parcours nach Bauanleitung. Darüber hinaus können junge Ingenieure nahezu unendlich viele weitere Parcours nach eigenen Ideen konstruieren. Drei Modelle: Einfacher Parcours, Action-Parcours und Parcours mit zwei Bahnkreisläufen! Tauche ein in die faszinierende, kreative Welt der fischertechnik Kugelparcours und erlebe Action pur!
Ausstattung: 1x Klangrohr 4x 90°-Kurve 3x Kugel 6x Flexschiene 90 3x Flexschiene 180
Technische Daten: Altersklasse: ab 7 Jahre · Titel (Lernbausätze): Dynamic S
Lieferumfang: 140 Bauteile,Anleitung
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Marke: | fischertechnik | Altersklasse: | ab 7 Jahre | Titel (Lernbausätze): | Dynamic S | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,35* | € 24,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,46* | € 34,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,46* | € 34,16* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,53* | € 52,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|