Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkschrauben 8 mm 220 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt 50 St. 159736


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159736-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159736
EAN/GTIN:
     4053199308262
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX-Schrauben

Artikel 88196 St. gehärtet FB galv. verz. gelb ABC-SPAX-FB-Schrauben, Senkkopf 90° m. Fräsrippen u. Bohrspitze, I-Stern Abmessung: 8 x 220-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
50x ABC-SPAX-Schrauben .

Weitere Suchbegriffe: 4003530132612, 159736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,60*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,64*
€ 156,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,07*
€ 140,50
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 102,60*
€ 122,09
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG