Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Sortimentskoffer-Einsatz (L x B x H) 238 x 168 x 47 mm Anzahl Fächer: 3 Inhalt 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597304-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136464
EAN/GTIN:
     5733439136464
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
einsatz sortimentskoffer
raaco Sortimentskoffer-Einsatz (L x B x H) 238 x 168 x 47 mm Anzahl Fächer: 3 Inhalt 1 St.

Einsatz 55 3xA8-3

3 A8-3 Einsätze als Set (auf praktischem Tablar) für die Aufteilung der boxxser 55, Assorter 55, CarryLite 55, Compact-Koffer, Schublade 250-3 und Bodenschale 55 des ToolCase. Hergestellt aus PP.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 3 · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 168 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 238 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 238 x 168 x 47 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
238 mm
Produktabmessung, Breite:
168 mm
Marke:
raaco
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
136464
Anzahl Fächer:
3
Produkt-Art:
Sortimentskoffer-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: raaco, 136464, kleinteilemagazin, sortierkasten, sortierbox
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,34*
€ 5,70*
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 5,72*
21 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,86*
€ 6,37*
21 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,39*
Lager 102
35
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
408423
ab € 11,47*
Sonstiges
Raaco
137591
ab € 76,30*
Sonstiges
Raaco
134873
ab € 44,18*
Sonstiges
Raaco
134897
ab € 42,91*
Sonstiges
Raaco
138345
ab € 29,42*
Sonstiges
Raaco
137416
ab € 45,61*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 36,68*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 35,79*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,59*
Sonstiges
Raaco
136587
ab € 25,88*
Sonstiges
Raaco
136600
ab € 50,27*
Sonstiges
Raaco
136624
ab € 99,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.