Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Sortimentskoffer-Einsatz (L x B x H) 238 x 168 x 47 mm Anzahl Fächer: 6 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597301-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136426
EAN/GTIN:
     5733439136426
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
raaco Sortimentskoffer-Einsatz (L x B x H) 238 x 168 x 47 mm Anzahl Fächer: 6 Inhalt 1 St.

Einsatz 55 6xA9-3

6 A9-3 Einsätze als Set (auf praktischem Tablar) für die Aufteilung der boxxser 55, Assorter 55, CarryLite 55, Compact-Koffer, Schublade 250-3 und Bodenschale 55 des ToolCase. Hergestellt aus PP.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 6 · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 168 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 238 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 238 x 168 x 47 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
238 mm
Produktabmessung, Breite:
168 mm
Marke:
raaco
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
136426
Anzahl Fächer:
6
Produkt-Art:
Sortimentskoffer-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, raaco schubkasteneinsatz, einsatz sortimentskoffer, raaco, 136426, kleinteilemagazin, sortierkasten, sortierbox
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,54*
1
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 7,68*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,86*
€ 7,70*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,92*
€ 7,73*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
408423
ab € 11,45*
Sonstiges
Raaco
137591
ab € 76,65*
Sonstiges
Raaco
134873
ab € 43,95*
Sonstiges
Raaco
134897
ab € 43,09*
Sonstiges
Raaco
138314
ab € 25,31*
Sonstiges
Raaco
138345
ab € 29,31*
Sonstiges
Raaco
137416
ab € 45,74*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 36,70*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 35,90*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,82*
Sonstiges
Raaco
136570
ab € 23,97*
Sonstiges
Raaco
136587
ab € 25,70*
Sonstiges
Raaco
136594
ab € 45,99*
Sonstiges
Raaco
136600
ab € 50,31*
Sonstiges
Raaco
136624
ab € 99,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.