Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Sortimentskoffer-Einsatz (Ø x H) 160 mm x 47 mm Anzahl Fächer: 8 Inhalt 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597281-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     109888
EAN/GTIN:
     5733439109888
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
raaco Sortimentskoffer-Einsatz (Ø x H) 160 mm x 47 mm Anzahl Fächer: 8 Inhalt 1 St.

Einsatzset 55 8x A8-1

8 A8-1 Einsätze als Set (auf praktischem Tablar) für die Aufteilung der boxxser 55, Assorter 55, CarryLite 55, Compact-Koffer, Schublade 250-3 und Bodenschale 55 des ToolCase. Hergestellt aus PP.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 8 · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Ø: 160 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 160 mm x 47 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
raaco
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
109888
Anzahl Fächer:
8
Produkt-Art:
Sortimentskoffer-Einsatz
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 6,89*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,90*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,61*
€ 6,90*
Lager 102
139
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,93*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 6,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
408423
ab € 11,47*
Sonstiges
Raaco
137591
ab € 76,30*
Sonstiges
Raaco
134873
ab € 44,18*
Sonstiges
Raaco
134897
ab € 42,91*
Sonstiges
Raaco
138314
ab € 25,29*
Sonstiges
Raaco
138345
ab € 29,42*
Sonstiges
Raaco
137416
ab € 45,61*
Sonstiges
Raaco
142830
ab € 19,86*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 36,68*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 35,79*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,59*
Sonstiges
Raaco
136570
ab € 24,09*
Sonstiges
Raaco
136587
ab € 25,88*
Sonstiges
Raaco
136594
ab € 45,79*
Sonstiges
Raaco
136600
ab € 50,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.