Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Group 9600000441 CoolPower MPS50 Gleichrichter 150 W 1 St. (B x H x T) 200 x 70 x 200 mm Ausgangsspannung (Detai


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597276-BP
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000441
EAN/GTIN:
     4015704252774
Suchbegriffe:
Gleichrichter
dometic gleichrichter
gleichrichter
Dometic Group 9600000441 CoolPower MPS50 Gleichrichter 150 W 1 St. (B x H x T) 200 x 70 x 200 mm Ausgangsspannung (Details)=24 V Betriebsspannung=110 V,230 V 6 A

Netzgleichrichter CoolPower MPS 50

Strom aus der Steckdose
Ideal für den Festeinbau
Automatische Vorrangschaltung für Netzbetrieb

Netzadapter für den problemlosen Anschluss von 12/24 V-Kühlgeräten an das 110 bis 240 V-Netz. Einsetzbar z.B. für die Kompressor-Kühlgeräte CoolMatic HDC 190/220 und CoolFreeze CF 32UP.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (Details): 24 V · Belastbarkeit (max.) (Details): 6 A · Betriebsspannung: 110 V,230 V · Gewicht: 1000 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 150 W · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 70 x 200 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Dometic Group
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung:
110 V | 230 V
Leistung:
150 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V
Belastbarkeit (max.) (Details):
6 A
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Dometic Group, 9600000441, CoolPower MPS50
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,94*
€ 144,92*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 144,93*
€ 3,50*
ab € 121,55*
€ 151,85*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 174,65*
€ 217,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.