Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hähnel HRF-280Pro Kabelfernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597274-BP
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10007050
EAN/GTIN:
     5099113007056
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
hähnel fernauslöser
Hähnel Kabelfernauslöser

2m Verlängerungskabel mit Twist & Lock System
Strukturiertes Anti-Rutsch-Material

Hähnel Kabelfernauslöser reduzieren Verwacklungen von Aufnahmen, und sorgen so für eine einfache und komfortable Bedienung aus der Ferne.

Ausstattung:
Autofokus, Langzeitbelichtung und Serienbildfunktion · Mit gummierter Fläche für eine verbesserte Griffigkeit · Auslösekabel Länge 80 cm zusätzlich 2m Verlängerungskabel · Twist&Lock Verbindungssystem für eine leichte und sichere Verkabelung · Geeignet für Digital SLR der Marken Canon, Fuji, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax und Sony · Alle entsprechenden Anschlusskabel je nach Kameramarke inklusive.

Technische Daten:
Inhalt: 1 Set · Kabellänge: 2.00 m · Passend für Marke (Kamera): Fuji · Produkt-Art: Kabelfernauslöser

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 Set
1c. Marke:
Hähnel
Passend für Marke (Kamera):
Fuji
Produkt-Art:
Kabelfernauslöser
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, 5099113007056, Hähnel, 10007050, HRF-280Pro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,01*
€ 22,00*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 22,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.