Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stanley by Black & Decker Blechschere MaxSteel Durchl.rechts 250mm 2-14-568


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1595979-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-14-568
EAN/GTIN:
     3253562145680
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Blechschere MaxSteel Durchl.rechts 250mm

Ausstattung:
Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für mehr Komfort und Abgleitschutz
Chromveredelte Scherenteile
Geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum)
Patentierte Scharnierteile für einfache Handhabung
Einhandbedienung - automatischer Schnappriegel
Löst sich mit Druck auf den Griff
Zuschnitte bis 1,2mm bei Blech und 0,7mm bei Edelstahl
Doppelt beschlagene Federung für lange Lebensdauer
Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik.

Technische Daten:
Produkt-Art: Blechschere

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Stanley by Black & Decker
Produkt-Art:
Blechschere
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 20,53*
€ 23,72*
€ 4,00*
ab € 20,77*
€ 24,14*
€ 4,79*
ab € 21,03*
€ 24,24*
€ 3,95*
ab € 21,27*
€ 24,47*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,88*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 25,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-14-567
ab € 20,57*
Ähnlich
Stanley
FMHT9-14563
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.