Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 159546 S-Haken 30 mm Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159546-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     159546
EAN/GTIN:
     4053199306640
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
toolcraft s-haken
rundstahlhaken
TOOLCRAFT 159546 S-Haken 30 mm Stahl galvanisch verzinkt 100 St.

S-Haken

Artikel 88135 Stahl galvanisch verzinkt S-Haken, Typ 45 Abmessung: 30 x 9 x 2,8

Technische Daten:
Maßangaben: l x d x D 30 x x · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Lieferumfang:
100x S-Haken 30 mm Länge.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
l x d x D 30 x x
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Maßangaben:
l x d x D 30 x x
Marke:
TOOLCRAFT
Material (Details):
Stahl galvanisch verzinkt
Ausführung (allgemein):
S-Haken
Produkt-Art:
S-Haken
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 159546
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 16,57*
€ 19,94*
€ 4,00*
ab € 16,62*
€ 19,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,94*
€ 23,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1657* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.