Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Burg Wächter VTK 90 SB Türkette Vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594906-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     VTK 90 SB
EAN/GTIN:
     4003482053416
Suchbegriffe:
Türketten
Türsicherheitsketten
burg wächter türkette
türketten
Türkette abschließbar VTK 90 SB

Für Fenster und Türen
Mit praktischem Kantenschutz
Kette extrahart und ca. 14 cm lang

Die Burg-Wächter VTK 90 SB dient der schnellen Sicherung von Türen oder Fenster. Mit einer abschließbaren Türkette kann die Türe gefahrlos von Innen geöffnet werden, ohne das potentielle Eindringlinge unaufgefordert die Wohnung oder das Haus betreten können. Auch als Kindersicherung lässt sich die Burg-Wächter VTK 90 hervorragend einsetzen.Die Kette mit einer Länge von ca. 14 cm ist extrahart. Das Maß der Rahmenplatte beträgt H 72 x B 24 mm. Das Maß der Anschraubplatte beträgt H 74 x B 22 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Vernickelt · Produkt-Art: Türkette · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Lieferumfang:
Türkette VTK 90,Montagematerial,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Produktabmessung, Länge:
140 mm
1c. Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Türkette
Weitere Suchbegriffe: 4003482053416, Burg Wächter, VTK 90 SB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,98*
€ 54,92*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 54,94*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 69,26*
€ 75,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.