Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board XDK node Bosch Connected Devices and Solutions


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594886-BP
Herst.-Nr.:
     0.273.600.033-001
EAN/GTIN:
     4058621001025
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Cross-Domain Development Kit

10er-Pack IoT Sensor für individuell programmierte Anwendungsfälle

Bluetooth®/WiFi

8 MEMS-Sensoren

Das XDK node ist ein 10er-Pack des Bosch XDK, das für den 24/7 Einsatz freigegeben ist. Es dient dem Umsetzen von Projekten rund um das Internet of Things (IoT). Jedes XDK verfügt über 8 MEMS-Sensoren, sowie Bluetooth® 4.0 LE und Wireless Lan. Es ist auf einer Mounting-Plate vormontiert und steht direkt für den Einsatz zur Verfügung, sobald Sie Ihre Software (Firmware) darauf geflasht haben. Durch den offenen Softwareansatz ist ein Einsatz als universaler IoT-Sensor gegeben. Dies wird über die Community mit einer Großzahl an Beispielprogrammen unterstützt.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: Bosch Connected Devices and Solutions · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): XDK 110 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): XDK node · Weitere technische Daten: Flash: 1 MB · RAM: 128 kB

Lieferumfang:
10 Geräte mit Gehäuse und integrierter Batterie. Inkl. USB-Kabel;Vormontiert auf Montageplatte mit Schrauben.

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Bosch Connected Devices and Solutions, 0.273.600.033-001, XDK node, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.438,15*
€ 1.472,19*
Frei Haus
ab € 1.350,65*
€ 1.515,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.472,19*
€ 1.751,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.438,15*
€ 1.711,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 143,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch Connected Devices and Solutions
0273.600.004-001
ab € 189,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.