Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IMG STAGELINE WASH-42LED DMX LED-Effektstrahler Anzahl LEDs:7 St. 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594633-BP
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     38.7740
EAN/GTIN:
     4007754251067
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
Moving Head
WASH-42LED Mini-LED-Moving-Head-Washer

7 sehr helle 10-W-4-in-1-RGBW-LEDs (Abstrahlwinkel 10°)
Einfache Handhabung
Ansteuerbar über 13 oder 8 DMX-Kanäle
Musiksteuerung über integriertes Mikrofon
Master-Slave-Modus mit automatisch ablaufenden Programmen
Drehwinkel Pan 540°, Tilt 180°
Auflösung Pan/Tilt 16/8 Bit
Beleuchtungsstärke 8100 Lux
Bedienfeld mit LED-Anzeige für Adressierung und Voreinstellungen
Lüfterkühlung

Mini-LED-Moving-Head-Washer
Starke Leistung bei optimaler Lichtausbeute, kleinen Abmessungen und geringem Gewicht, ideal einsetzbar für Partyanwendungen.


Ausstattung:
7 sehr helle 10-W-4-in-1-RGBW-LEDs (Abstrahlwinkel 10°)
Einfache Handhabung
Ansteuerbar über 13 oder 8 DMX-Kanäle
Musiksteuerung über integriertes Mikrofon
Master-Slave-Modus mit automatisch ablaufenden Programmen
Drehwinkel Pan 540°, Tilt 180°
Auflösung Pan/Tilt 16/8 Bit
Beleuchtungsstärke 8100 Lux
Bedienfeld mit LED-Anzeige für Adressierung und Voreinstellungen
Lüfterkühlung

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 7 St. · Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 3 kg · Leistung: 70 VA · Leuchtfarbe: RGBW · Leuchtfarben: RGBW · Leuchtmittel-Typ: LED · Produkt-Art: DMX LED-Effektstrahler · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Watt pro LED: 10 W

Weitere Informationen:
Leuchtfarbe:
RGBW
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
IMG STAGELINE
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
RGBW
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Watt pro LED:
10 W
Leistung:
70 VA
Anzahl LEDs:
7 St.
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
DMX LED-Effektstrahler
Weitere Suchbegriffe: IMG STAGELINE, 38.7740, WASH-42LED, LED-Licht, Bühnenlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,15*
€ 152,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,23*
€ 148,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,27*
€ 145,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,47*
€ 143,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
300575
ab € 8,42*
Sonstiges
Hawa
1008272
ab € 6,24*
Sonstiges
Hawa
1008273
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.