Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Scheiben Abzieher Dunlop 41579 1 St. (L x B x H) 440 x 250 x 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594516-BP
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     41579
EAN/GTIN:
     8711252415796
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
Scheiben Abzieher

Anti-Insektenschwamm
Teleskop-Stange

Dieses Modell ist zur Reinigung der Frontscheiben mit dem breiten Anti-Insektenschwamm und der Teleskopstange, 43 – 68 cm ausziehbar, besonders für SUV PKW’s geeignet. Dito mit breiter Gummi-Abziehlippe.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: Glas- und Scheibenreiniger · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 440 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Schwämme-Bürsten-Typ (Kategorisierung): Scheibenreiniger

Weitere Suchbegriffe: Fliegenschwamm, Hartschaumschwamm, Insektenschwamm, Mückenschwamm, Scheiben-Wascher, Scheibenwascher, fensterwischer 25cm, fenster-abzieher, 8711252415796, Dunlop, 41579, Teleskop Abzieher m. Schwamm u.Sprüher, poliermittel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 9,65*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 9,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.