Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 04960-00086-00 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4960 Transparent (L x B) 100 m x 50 mm 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594296-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04960-00086-00
EAN/GTIN:
     4005800082016
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Transparent
(L x B) 100 m x 50 mm


tesafix® 4960 besteht aus einem Vliesträger und ist mit einer weich eingestellten licht- und alterungsbeständigen Acrylatklebmasse ausgerüstet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 100 m · Klebertyp: Acrylat · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 100 m · Serie (Klebebänder): tesafix® 4960 · Trägermaterial: V0 nach UL 94 · Typ (Hersteller-Typ): 04960-00086-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
100 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesafix® 4960
Typ (Hersteller-Typ):
04960-00086-00
Trägermaterial:
V0 nach UL 94
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 63,24*
€ 72,65*
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 64,26*
€ 74,35*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 70,30*
€ 76,42*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 102,49*
€ 109,52*
Lager 102
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 103,85*
€ 111,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,12*
€ 128,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 109,97*
€ 127,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 106,30*
€ 123,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 103,85*
€ 120,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,0385* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.