Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 04124-00015-00 Verpackungsklebeband tesapack® 4124 Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594294-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00015-00
EAN/GTIN:
     4005800197475
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PVC-Band
tesapack® 4124 Verpackungsklebeband

Transparent
(L x B) 66 m x 50 mm
Leise abrollbar

tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 66 m · Klebeband-Besonderheiten: Leise abrollbar · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Verpackungsklebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Serie (Klebebänder): tesapack® 4124 · Trägermaterial: PVC · Typ (Hersteller-Typ): 04124-00015-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
66 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Leise abrollbar
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesapack® 4124
Typ (Hersteller-Typ):
04124-00015-00
Trägermaterial:
PVC
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,04167*
€ 3,29167*
3 Tage
k.A.
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,74*
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 4,24*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,41*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 8,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,62
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,08652* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C8434
ab € 9,35*
Zubehör
tesa
06400-00000-00
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.