Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 04952-00533-00 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4965 Weiß (L x B) 50 m x 19 mm 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594292-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04952-00533-00
EAN/GTIN:
     4042448839510
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4952 Schaumstoffklebeband

Weiß
(L x B) 50 m x 19 mm


tesafix® 4952 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Schaumstoffträger und einer alterungsbeständigen Acrylatklebmasse. Es ist weiß und hat eine braune Abdeckung. tesafix® 4952 ist hoch scherfest und unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Feuchtebeständigkeit und sehr gute Anfangsklebkraft aus und gleicht Toleranzen und Spannungen zwischen den verklebten Materialien aus. Sehr gute Alterungsbeständigkeit

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 50 m · Klebertyp: Acrylat · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): tesafix® 4965 · Trägermaterial: PE · Typ (Hersteller-Typ): 04952-00533-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesafix® 4965
Typ (Hersteller-Typ):
04952-00533-00
Trägermaterial:
PE
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 25,82*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 25,40*
€ 29,62*
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 23,90*
€ 29,74*
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 31,33*
€ 34,32*
Lager 102
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 40,33*
€ 46,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,07*
€ 53,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,60*
€ 50,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,04*
€ 48,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,73*
€ 47,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,33*
€ 46,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,8066* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C8434
ab € 9,67*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.