Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 04316-00016-03 Kreppband tesakrepp® 4316 (L x B) 50 m x 50 mm 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594287-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04316-00016-03
EAN/GTIN:
     4042448089670
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp® 4316 Kreppband


(L x B) 50 m x 50 mm


tesakrepp® 4316 PV3 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband. Das Produkt ist dünn und flexibel.Es besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit und eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite.

Technische Daten:
Inhalt: 50 m · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): tesakrepp® 4316 · Temperatur (max.): +100 °C · Trägermaterial: Papier · Typ (Hersteller-Typ): 04316-00016-03

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesakrepp® 4316
Typ (Hersteller-Typ):
04316-00016-03
Trägermaterial:
Papier
Temperatur (max.):
+100 °C
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,75*
ab € 3,33*
€ 3,95*
6
€ 3,90*
ab € 3,74*
€ 4,38*
6
€ 4,70*
ab € 3,73*
€ 4,38*
6
€ 4,30*
ab € 3,97*
€ 4,59*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,50
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,112* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
Sonstiges
tesa
4042448089496
ab € 0,92*
Sonstiges
tesa
04316-00011-03
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.