Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DUOTEC 10 Kippdübel 47 mm 10 mm 537258 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593823-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537258
EAN/GTIN:
     4048962254075
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Federklappdübel
Hakendübel
Polyamid-Kippdübel

Der fischer Polyamid-Kippdübel DUOTEC für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Der mitgelieferte Rundhaken ist optimal auf den fischer Kippdübel DUOTEC abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt.

Ausstattung:
Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung · Verwendung von Spanplattenschrauben, Haken mit Beffe und Schrauben mit metrischem Gewinde · Bundhülse verstärkt das Bohrloch und ermöglicht deutlich höhere Querlasten · Gebogener Griff ermöglicht vor der Montage das Ertasten von Hindernissen.

Technische Daten:
Geeignet für (Baustoffe): Gipskartonplatten,Gipsfaserplatten,Holzplatten,Kunststoffplatten · Inhalt: 50 St. · Material: Polyamid · Produkt-Art: Kippdübel · Produktabmessung, Länge: 47 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Schrauben-Ø: 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 47 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
47 mm
Marke:
Fischer
Geeignet für (Baustoffe):
Gipskartonplatten | Gipsfaserplatten | Holzplatten | Kunststoffplatten
Material:
Polyamid
Schrauben-Ø:
5 mm
Produkt-Art:
Kippdübel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 0,67*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5426*
€ 0,6726*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5466*
€ 0,6766*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5576*
€ 0,6876*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,65*
€ 56,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,60*
€ 67,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,38*
€ 61,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,09*
€ 60,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,03*
€ 57,16
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 47,37*
€ 56,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 46,87*
€ 55,78
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 46,65*
€ 55,51
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,933* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.