Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1593780-BP Herst.-Nr.: 1593780 EAN/GTIN: 4016139324531 |
| |
|
| | |
| Basetech 1593780 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 3.00 m
Verlängerungskabel 3 m, schwarz
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Nicht immer sind Netzsteckdosen an den Stellen verfügbar, an denen sie benötigt werden. Deshalb ist dieses Verlängerungskabel für die flexible Stromversorgung in Ihrem Haus unverzichtbar.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP20 · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schutzkontakt-Kupplung | Marke: | Basetech | Schutzart: | IP20 | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Nennstrom: | 16 A | Einsatzort: | Innenbereich | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,14* | € 6,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,24* | € 6,48* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,89* | € 22,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,79* | € 27,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|