Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Gaia Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=13 cm Blau Wasserwaage, inkl. Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593610-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21405
EAN/GTIN:
     4056929214055
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Mantona Gaia Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=13 cm Blau Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Leichtes und kompaktes Mini 3-Bein Tisch- und Handstativ in 5 aufregende Farbvariationen
Ideal für verwacklungsfreie Foto- und Videoaufnahmen
Für Spiegelreflex- und Digitalkameras, Camcorder, Action Cams und Smartphones
Leicht bedienbarer, 360° drehbarer Kugelkopf mit 1/4 Zoll Anschluss und Wasserwaage, Schutzkappe mit Handschlaufe
Hohe maximale Belastbarkeit bis 2,5 kg

Bunt, kompakt und funktional!
Die mantona kaleido Serie bietet Ihnen Fotoprodukte mit erstklassiger Funktionalität, kombiniert mit angenehmer Haptik und farbenfroher Optik.


Farbenfroh – aber bitte mit Qualität und Ausstattung!
Mit dem mantona kaleido Gaia Ministativ haben Sie immer den richtigen Begleiter für gelungene Foto- und Videoaufnahmen an Ihrer Seite. Oft ergibt sich der Wunsch nach einem Stativ sehr spontan – hier ist das kaleido Gaia der richtige Helfer für Sie. Es kann sowohl Indoor- als auch Outdoor genutzt werden und sorgt überall für gelungene Aufnahmen. Egal ob Sie das Gaia auf einem Tisch, in Regalen, auf Mauern, Vorsprüngen, Bäumen oder anderen Erhöhungen aufstellen oder für Makroaufnahmen direkt auf dem Boden nutzen – das kaleido Gaia sorgt für verwacklungsfreie Aufnahmen und längere Belichtungszeiten auch bei schwierigeren Lichtverhältnissen.


Kaleido Gaia kann was!
Durch die standfesten Beine und die rutschfesten Gummifüße können Sie das kaleido Gaia fast überall aufstellen. Es bietet eine Arbeitshöhe von 12,5 cm und Sie können Ihre Ausrüstung schnell und sicher am 1/4 Zoll Gewindeanschluss befestigen. Der zuverlässige und bedienungsfreundliche 360° Kugelkopf ist durch einen Verriegelungshebel und die verbaute Wasserwaage blitzschnell eingestellt. Auf dem kaleido Gaia Ministativ können Sie auch mittelschwere Kompakt- und Systemkameras, DSLR und DSLM´s sowie Camcorder bis 2,5 kg befestigen. Ob für ruckelfreie Videos oder hochauflösende Fotos – das kaleido Gaia ist Ihr hochwertiger und attraktiver Partner für alle Situationen und Locations.


Kaleido Gaia – immer dabei ohne zu belasten!
Sie haben keine Lust, ständig ihr Fotostativ in der Hand oder auf der Schulter zu tragen? Sie wollen Ihre Hände frei haben, um spontan auf besonders schöne Motive reagieren zu können? Mit dem kaleido Gaia kein Problem! Das Gaia wiegt nur 165 Gramm und ist zusammengeklappt nur 18 cm hoch – somit passt dieses Ministativ in fast jede Tasche oder Rucksack. Falls auch eine Tasche nicht griffbereit ist, kein Problem – An der Schutzkappe des Kugelkopfes befindet sich eine Handschlaufe. Mit dieser können Sie das Gaia einfach am Hosenbund oder Handgelenk befestigen und haben somit stets ein handliches und kompaktes Ministativ parat!


Vielseitig erweiterbar mit Smartphone- oder GoPro Adaptern
Das kaleido Gaia kann selbstverständlich auch Smartphones oder Action Cams aufnehmen. Am 1/4 Zoll Gewindeanschluss können einfach und schnell separat erwerbbare GoPro Adapter oder Smartphone Halterungen befestigt werden. So erhalten Sie kinderleicht gelungene Videoaufnahmen von Events und Veranstaltungen jeder Art.


Mantona kaleido Gaia – Design trifft Funktionalität
Gelungene Fotos und Videos lassen jede Erinnerung wieder lebendig werden. Kaleido Gaia kann Sie überall hin begleiten und ist Ihr attraktiver Partner für die Welt der Fotografie. Finden Sie die Farbe Ihrer Wahl aus fünf originellen Farbvariationen fernab des konventionellen Einheitslooks.

Kaleido Gaia im Detail:

•Kaleido Gaia ist leicht – nur 165 Gramm
•Kaleido Gaia ist kompakt – nur 18 cm lang
•Kaleido Gaia ist zuverlässig – sicherer Halt für Ihre Fotoausrüstung bis 2,5 kg dank rutschsicheren Gummifüßen und stabilem Kugelkopf
•Kaleido Gaia trägt Verantwortung – egal ob für Kameras, Camcorder, Smartphones oder Actioncams
•Kaleido Gaia bietet viel – 360° Kugelkopf, Wasserwaage, Schnellverschlüsse und Halteschlaufe

Kaleido Gaia ist bunt wie das Leben - daher gibt es das kaleido Gaia in 5 originellen Farben:

•Lime green metallic
•Ocean blue metallic
•Sundown red metallic
•Shining silver metallic
•Night black

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 13 cm · Arbeitshöhe (min.): 13 cm · Belastbar bis: 2.5 kg · Gewicht: 165 g · Herstellerfarbe: Blau · Material: Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 13,49*
€ 15,83*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 19,63*
€ 3,50*
ab € 16,83*
€ 19,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.