Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1593609-MU
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21404
EAN/GTIN:
     4056929214048
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
170 mm
Höhe (min)
130 mm
Gewicht
176 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
278 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
222 g
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Digital-Kamera
Höchstgewichtskapazität
2.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
1
Montage
1/4"
Stativkopftyp
Kugellager
Material
Gummi, Edelstahl, Synthetisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 8,13*
€ 11,78*
1
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 15,57*
4
€ 6,95*
ab € 10,84*
€ 15,57*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 17,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.