Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Flex Spezialstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=10 - 27 cm Blau Für Smartphones und GoPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593604-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21399
EAN/GTIN:
     4056929213997
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Flex Spezialstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=10 - 27 cm Blau Für Smartphones und GoPro

Mantona Kaleido Flex Stative

Flex Stativ mit schaumstoffummantelten Beinen in 6 aufregende Farbvariationen
Lässt sich Biegen, Wickeln und Falten, ideal für Indoor, Outdoor und Reisen
Passend für fast alle Gegenstände, Flächen und Situationen
Mit hochwertigem Kugelkopf, Schnellwechselplatte und rutschfesten Gummifüßen
Für Digital- und Videokameras, Smartphones und Action Cams bis 1,2 kg

Bunt, kompakt und funktional:
Die mantona kaleido Serie bietet Ihnen Fotoprodukte mit erstklassiger Funktionalität, kombiniert mit angenehmer Haptik und farbenfroher Optik.


Farbenfroh – aber bitte mit Qualität und Ausstattung:
Das kaleido 3-Bein Flex Stativ ist der ideale Partner, um Ihre Kamera an fast allen Gegenständen zu befestigen. Die flexiblen Stativbeine lassen sich Biegen, Wickeln oder Falten und ermöglichen somit die sichere Befestigung Ihres Fotoequipments an so gut wie allen Gegenständen. Egal ob an Geländern, Ästen, Mauerkanten, Rohren, Stangen oder Stühlen - mit seinen schaumstoffummantelten Beinen kann dieses Flex Stativ einfach und sicher in fast jeder Winkeleinstellung befestigt werden. Mit dem um 360° verstellbaren Kugelkopf können Sie im Handumdrehen nahezu jede Einstellung realisieren. Die hochwertige und einfach abnehmbare Schnellwechselplatte verbindet hierbei höchste Sicherheit mit kinderleichtem Handling.


Kaleido Flex als Tischstativ:
Auch beim Einsatz als Tischstativ macht das kaleido eine gute Figur. Durch die standfesten Beine und die rutschfesten Gummifüße können Sie das kaleido Flex auch als Tischstativ verwenden. Kaleido Flex kann in der Arbeitshöhe von 10 bis 27 cm eingestellt werden. Per 1/4 Zoll Anschluss können Sie leichte bis mittelschwere Kompakt- und Systemkameras, DSLR und DSLM´s sowie Camcorder bis 1,2 kg befestigen. Das kaleido Flex ist auch als Handstativ einsetzbar und erleichtert und stabilisiert Ihre Aufnahmen, egal ob für ruckelfreie Videos oder detailreiche Fotos.


Vielseitig erweiterbar mit Smartphone- oder GoPro Adaptern:
Das kaleido Flex kann neben Kameras auch Smartphones oder Action Cams aufnehmen. Am 1/4 Zoll Anschluss können Sie einfach und schnell separat erhältliche GoPro Adapter oder Smartphone Halterungen befestigen.


Kaleido – Design trifft Funktionalität:
Gelungene Fotos und Videos lassen jede Erinnerung wieder lebendig werden. Kaleido kann Sie überall hin begleiten und ist Ihr attraktiver Partner für die Welt der Fotografie. Finden Sie die Farbe Ihrer Wahl aus 6 originellen Farbvariationen fernab des konventionellen Einheitslooks.

Kaleido Flex ist bunt wie das Leben - daher gibt es kaleido Flex in 6 originellen Farben:

Lime green metallic
Ocean blue metallic
Sundown red metallic
Glamour pink metallic
Shining silver metallic
Night black.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 27 cm · Arbeitshöhe (min.): 10 cm · Belastbar bis: 1.2 kg · Herstellerfarbe: Blau · Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Mantona
Farbe:
blau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro
Belastbar bis:
1.2 kg
Arbeitshöhe (max.):
27 cm
Arbeitshöhe (min.):
10 cm
Produkt-Art:
Spezialstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21399, Flex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 11,29*
€ 12,86*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 11,30*
€ 12,87*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 12,33*
€ 15,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.