Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     102-1593601-MU
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21406
EAN/GTIN:
     4056929214062
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
170 mm
Höhe (min)
130 mm
Gewicht
176 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
224 g
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Digital-Kamera
Höchstgewichtskapazität
2.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Beinabschnitte
1
Montage
1/4"
Stativkopftyp
Kugellager
Material
Gummi, Edelstahl, Synthetisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 8,11*
€ 11,71*
1
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 13,40*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 13,53*
2
€ 6,95*
ab € 10,77*
€ 15,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.