| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1593180-BP Herst.-Nr.: 1593180 EAN/GTIN: 4016139322643 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1593180 TC-MX-KLT15BK203 Spiralschlauch 15 mm (max) Schwarz 5 m
Spiralschlauch
Schwarz Bündel-Ø (max.): 15 mm
Technische Daten: Bündel-Ø (max.): 15 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polypropylen
Lieferumfang: 5 Meter Schlauch & Einführwerkzeug
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Bündel-Ø-Bereich: | 15 mm (max) | Marke: | TRU COMPONENTS | Kabelschlauch-Besonderheiten: | halogenfrei | Farbe: | schwarz | Material: | Polypropylen | Herst.-Teilenr.: | 1593180 | Typ (Hersteller-Typ): | TC-MX-KLT15BK203 | Bündel-Ø (max.): | 15 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Spiralschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |