Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 159297 Setzmuttern M4 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159297-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     159297
EAN/GTIN:
     4053199304578
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m4
einpressmutter
Kalei-Setzmuttern

Artikel 88106 Stahl galvanisch verzinkt Setzmuttern Abmessung: M 4 / 0,9

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Setzmuttern

Lieferumfang:
100x Kalei-Setzmuttern .

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 159297, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 27,42*
€ 4,00*
ab € 23,51*
€ 28,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,42*
€ 32,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2099* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.