Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 159294 Sicherungsmuttern M12 Stahl galvanisch verkupfert 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159294-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     159294
EAN/GTIN:
     4053199304547
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Sechskant-Thermag-Muttern

Artikel 88105 8 galvanisch verkupfert Sechskantmuttern m. Klemmteil THERMAG V = Ganzmetallmuttern, einteilig Abmessung: M 12 SW 17

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verkupfert · Produktabmessung, Länge: 17 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskant-Thermag-Muttern .

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 159294, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,98*
€ 86,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,17*
€ 75,17
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 58,69*
€ 69,84
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.