Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M10 Stahl galvanisch verkupfert 100 St. TOOLCRAFT 159293


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159293-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     159293
EAN/GTIN:
     4053199304530
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Sechskant-Thermag-Muttern

Artikel 88105 8 galvanisch verkupfert Sechskantmuttern m. Klemmteil THERMAG V = Ganzmetallmuttern, einteilig Abmessung: M 10 SW 17

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verkupfert · Produktabmessung, Länge: 17 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskant-Thermag-Muttern .

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 159293, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,62*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,57*
€ 70,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,85*
€ 61,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 47,62*
€ 56,67
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.