Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben 8.4 mm 25 mm Stahl galvanisch verzinkt 200 St. TOOLCRAFT 159276


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159276-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     159276
EAN/GTIN:
     4053199304394
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben 8.4 mm 25 mm Stahl galvanisch verzinkt 200 St. TOOLCRAFT 159276

Kotflügelscheiben

Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben, C (gestanzt) Abmessung: 8,4 x25 x1,5

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 25 mm · Innen-Durchmesser: 8.4 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Materialstärke: 1.5 mm

Lieferumfang:
200x Kotflügelscheiben .

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Innen-Durchmesser:
8.4 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Außen-Durchmesser:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Kotflügelscheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,35*
€ 4,00*
ab € 6,92*
€ 10,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.