Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1592740 Endkappe (nicht schrumpfend) Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4 mm 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592740-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592740
EAN/GTIN:
     4016139320687
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Endmuffe
Kabelendgarnitur
TRU COMPONENTS 1592740 Endkappe (nicht schrumpfend) Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4 mm 100 St.

Endkappen, nicht schrumpfend

Zum Aufstecken auf Kabelenden, um das Kabel vor Feutigkeit oder Schmutz zu schützen.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenkleber (Ja/Nein): Nein · Material: PVC · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4 mm · Produktabmessung, Länge: 8.0 mm · Temperatur (max.): +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
8.0 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Innenkleber (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Herst.-Teilenr.:
1592740
Typ (Hersteller-Typ):
TC-EP-0408203
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Produkt-Art:
Endkappe (nicht schrumpfend)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, pvc-fittings kappe, pvc-fittings, TRU COMPONENTS, 1592740, TC-EP-0408203, Schrumpfschlauch, Schrumpfband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 4,60*
Lager 102
2338
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,62*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 11,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.