Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 6108 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592328-BP
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6108
EAN/GTIN:
     4030152061082
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Olympia 6108 Funk-Bewegungsmelder

Funk-Bewegungsmelder Olympia 6108 für Olympia Protect,Olympia Prohome

Überwacht Räume und Korridore auf Bewegung
Bewegungserkennung durch passiven Infrarotsensor (PIR)
8 Meter Erfassungsbereich und 110° Blickwinkel

Der Bewegungsmelder mit passivem Infrarotsensor (PIR) hilft Ihnen bei der Überwachung von Räumen, Durchgängen und Korridoren. Dank seinem spritzwassergeschütztem Gehäuse ist er auch für die Montage in Feuchträumen geeignet. (Temperaturbereich -10 bis +50°C). Zuverlässige Dual-Element-Sensor Technologie mit einem Erfassungsbereich von bis zu 8 Meterm und einem Blickwinkel von 110° macht diesen Bewegungsmelder auch ideal für die weniger auffällige Eckmontage. Zusätzlich ist die Erfassungsrichtung horizontal als auch vertikal über den Wandhalter justierbar (64°). Im Bereitschaftsmodus beträgt die batterielebensdauer bis zu 1 Jahr und sollte sich der Ladezustand dem Ende neigen, erfolgt eine Warnmeldung an die Zentrale, damit Sie rechtzeitig reagieren können.

Ausstattung:
Geeignet für Feuchtraumgebiete (Spritzwassergeschützt) · Zuverlässige Dual-Element-Sensor Technologie · Erfassungsrichtung horizontal und vertikal über Wandhalter einstellbar (64°) · Bis zu 1 Jahr Batterielebensdauer · Sendet bei niedrigem Batteriestand eine Warnung an die Zentrale.

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Bewegungsmelder · Erfassungswinkel: 110 ° · Frequenz (LOV): 868 MHz · Serie (Haustechnik): Olympia Protect,Olympia Prohome · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterietyp: 3 x AA-Batterie

Lieferumfang:
Funk-Bewegungsmelder · Wandhalter · Montagematerial · Batterien · Anleitung.

Weitere Informationen:
Marke:
Olympia
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Bewegungsmelder
Serie (Haustechnik):
Olympia Protect | Olympia Prohome
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Erfassungswinkel:
110 °
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,63*
€ 32,28*
€ 6,78*
ab € 23,78*
€ 32,30*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,74*
€ 33,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,53*
€ 34,68*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 36,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.