Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Greisinger G1730 Temperatur-Messgerät -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592118-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     610812
EAN/GTIN:
     4058175098328
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Universalthermometer G1730, inkl. Einstechfühler ø 1,5mm

Dreizeilige Anzeige, Überkopfanzeige
Wasserdicht (IP65/IP67)
Inkl. Einstechfühler ø 1,5mm

Bei der Entwicklung der neuen GMH 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit dem Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten Gehäuse ermöglicht erst das überragende Preis-/Leistungsverhältnis, Made in Germany. Die neuen Handmessgeräte überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Komplettgerät inklusive Fühler mit maximaler Gesamtpräzision. Das Gerät definiert die messtechnische Einstiegsklasse neu - Kalibrierprotokoll inklusive. Die passenden Fühler sind einsetzbar bis 250 °C (inkl. Griff und Kabel) und zeichnen sich durch kompakte Konstruktion und kleine Rohrdurchmesser aus. Im Inneren verbaut: Hochwertige Pt1000 Sensoren.

Ausstattung:
Display: 3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbeleuchtung, 180° drehbar.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 1 s · Anzeige (Details): 3-zeilig, mit Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere Scheibe, Überkopfanzeige auf Knopfdruck · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Fühler-Ausführung: fest · Fühler-Typ: Pt1000 · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.1 °C · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Produkt-Art: Temperatur-Messgerät · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Temperatur (max.): 250 °C · Temperatur (min.): -70 °C · Typ (Hersteller-Typ): G1730 · Weitere technische Daten: Wasserdichtes Alarmthermometer mit Einstechfühler
Type: G1730
Option: mit extra dünnen PT1000 Einstechfühler, ø 1,5 mm
Messeingang: Pt1000
Sensoranschluss: Fühler fest verbunden
Display: 3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbeleuchtung, "180° drehbar"
Messbereich: -100 ... +250 °C
Auflösung: 0,1°C
Arbeitstemperatur: -20 ... +50 °C
Stromversorgung: 2 x AA Batterien


Lieferumfang:
Gerät mit fest angeschlossenem Fühler, Batterie, Werks-Kalibrierzertifikat, Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 54 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
1c. Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Ausführung:
fest
Fühler-Typ:
Pt1000
Typ (Hersteller-Typ):
G1730
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
1 s
Anzeige (Details):
3-zeilig, mit Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere Scheibe, Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x), inkl.
Temperatur (max.):
250 °C
Temperatur (min.):
-70 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,04*
€ 103,14*
6 Tage
unbekannt
€ 8,90*
ab € 95,78*
€ 103,16*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 111,15*
€ 119,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.