Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25162 Anhängernetz (L x B) 3 m x 2 m Mit Gummispannband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592095-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25162
EAN/GTIN:
     4007928251626
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
HP Autozubehör 25162 Anhängernetz (L x B) 3 m x 2 m Mit Gummispannband

Anhängernetz Grün 2x3 m

Geflochten
Umlaufende Randverstärkung

Zum Sichern der Ladung im Anhänger. Mit 8 mm Kantenschutz und 6 mm rundumlaufenden Gummispannband. Materialstärke Netz 3 mm.

Ausstattung:
Material 3 mm · Randverstärkung 8 mm · Expanderseil 6 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Fest · Gewicht: 1.235 kg · Herstellerfarbe: Grün · Ladungssicherungs-Besonderheiten: Mit Gummispannband · Maschenweite (Details): 45 mm · Material: Nylon® · Produktabmessung, Breite: 2 m · Produktabmessung, Länge: 3 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 3 m x 2 m
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
3 m
Produktabmessung, Breite:
2 m
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
grün
Ladungssicherungs-Besonderheiten:
Mit Gummispannband
Material:
Nylon®
Maschenweite (Details):
45 mm
Ausführung (allgemein):
Fest
Gewicht:
1.235 kg
Produkt-Art:
Anhängernetz
Weitere Suchbegriffe: ladungssicherungsnetz 2x3m, autonetz, hp autozubehör gepäcknetz, HP Autozubehör, 25162, Anhänger- und Gepäcknetz, Anhängernetz, Netz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,91*
€ 20,82*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 20,84*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 29,08*
€ 39,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.