Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

159202 Senkschrauben 4.5 mm 40 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl galvanisch verzinkt 500 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159202-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159202
EAN/GTIN:
     4053199303793
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschrauben

Artikel 88099 St.geh. Seko-IL galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben/ABC-SPAX Senkkopf m.Innenloch,Pozidriv-KS Z Abmessung: 4,5 x 40/29-Z

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 500 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 4.5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
500x Spanplattenschrauben .

Weitere Suchbegriffe: 4003530017131, 159202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,19*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,10038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,70*
€ 76,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,89*
€ 65,32
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 50,19*
€ 59,73
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.