Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

159198 Senkschrauben 4.5 mm 20 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl galvanisch verzinkt 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159198-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159198
EAN/GTIN:
     4053199303755
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschrauben

Artikel 88099 St.geh. Seko-IL galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben/ABC-SPAX Senkkopf m.Innenloch,Pozidriv-KS Z Abmessung: 4,5 x 20/10-Z

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 1000 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 4.5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
1000x Spanplattenschrauben .

Weitere Suchbegriffe: 4003530017094, 159198
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,62*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,75*
€ 117,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,71*
€ 103,18
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 79,62*
€ 94,75
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.