Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS TRU-PN4/C12/E45/KL/40 TRU-PN4/C12/E45/KL/40 Profil Aluminium (L x B x H) 400 x 27 x 39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1591859-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-PN4/C12/E45/KL/40
EAN/GTIN:
     4016139320236
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TRU-PN4/C12/E45/KL/40
N/A
led-leiste
Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Blende C12, Endkappe E45 · Ausführung Blende: Klar · Energieeffizienzklasse: n.rel · Material: Aluminium · Produkt-Art: Profil · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: TRU-PN4/C10/E45/KL/40

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Ausführung Blende:
Klar
Ausführung (allgemein):
Blende C12, Endkappe E45
Typ:
TRU-PN4/C10/E45/KL/40
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,16*
€ 23,35*
€ 3,50*
ab € 23,22*
€ 26,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TRU-E45
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.