Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS TRU-NETZTEIL-12W TRU-NETZTEIL-12W LED-Treiber 6 bis 12 W 700 mA 9 - 18 V 230 V/AC (L x B x H) 60 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1591855-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-NETZTEIL-12W
EAN/GTIN:
     4016139320199
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 12w
LED-Netzteil, Konstantstromquelle

Ruhestromverbrauch 0.5 W
Kurzschlussgeschützt

Kompakte Konstantstromquelle mit Weitbereichseingang.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 18 V · Ausgangsspannung (min.): 9 V · Ausgangsstrom (max.): 700 mA · Ausgangsstrom (min.): 700 mA · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung (Bereich): 180 - 264 V/AC · Betriebsspannung max.: 264 V/AC · Betriebsspannung min.: 180 V/AC · Betriebsstrom: 0.2 A · Energieeffizienzklasse: n.rel · LED-Besonderheiten: nicht dimmbar,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 12 W · Leistung (min.): 6 W · Produkt-Art: LED-Treiber · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP42 · Typ: TRU-NETZTEIL-12W

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP42
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
nicht dimmbar | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (allgemein):
Konstantstrom
Ausgangsstrom (max.):
700 mA
Ausgangsstrom (min.):
700 mA
Ausgangsspannung (max.):
18 V
Ausgangsspannung (min.):
9 V
Leistung (max.):
12 W
Leistung (min.):
6 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Betriebsspannung min.:
180 V/AC
Typ:
TRU-NETZTEIL-12W
Betriebsspannung (Bereich):
180 - 264 V/AC
Betriebsspannung max.:
264 V/AC
Betriebsstrom:
0.2 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Treiber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TRU-NETZTEIL-12W, N/A, led-leiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.