Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS TRU-Z05 TRU-Z05 Deckenbaldachin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1591849-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-Z05
EAN/GTIN:
     4016139320137
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TRU-Z05
N/A
led-leiste
Deckenabhänger

Für die anspruchsvolle Montage an schrägen Decken wird ergänzend zur Seilabhängung der Gelenkgripper verwendet.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Chrom · Produkt-Art: Deckenbaldachin · RoHS-konform: Ja · Typ: TRU-Z05

Lieferumfang:
2 St. Deckenabhänger

Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (neu):
grau
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ:
TRU-Z05
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Deckenbaldachin
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 12,36*
€ 3,50*
ab € 13,19*
€ 15,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.