Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS TRU-PN4/C10/E43/FR/80 TRU-PN4/C10/E43/FR/80 Profil Aluminium (L x B x H) 800 x 27 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1591836-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-PN4/C10/E43/FR/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TRU-PN4/C10/E43/FR/80
N/A
led-leiste
Aluschiene mit Abdeckung und Endkappen

Inkl. Blende und Endkappen
Ausführung Blende: Frosted

Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der Nut in das LED Profil einlegegt, festgeklebt, verkabelt und mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Treiber) verbunden. Das Profil kann direkt mit dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt, verklebt oder mit einer passenden Abhängung oder Montagefeder montiert werden.
Anwendungsbereiche: Wand-, Decken- oder Bodenmontage, Wohn- und Büromöbel, Möbel für Geschäftsausstattung, Büroräume, Hallen, Foyers und Flure, Hotellerie und Gastronomie, Showrooms.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Blende C10, Endkappe E43 · Ausführung Blende: Frosted · Energieeffizienzklasse: n.rel · Material: Aluminium · Produkt-Art: Profil · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 800 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: TRU-PN4/C10/E43/FR/80

Lieferumfang:
Aluschiene,Abdeckung,2 Endkappen

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
800 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Ausführung Blende:
Frosted
Ausführung (allgemein):
Blende C10, Endkappe E43
Typ:
TRU-PN4/C10/E43/FR/80
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,05*
€ 24,31*
€ 3,50*
ab € 65,99*
€ 70,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 27,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TRU-E43
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.