Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil Aluminium (L x B x H) 400 x 27 x 39 mm TRU COMPONENTS TRU-PN4/C12/E45/OP/40 TRU-PN4/C12/E45/OP/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1591825-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-PN4/C12/E45/OP/40
EAN/GTIN:
     4016139319896
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TRU-PN4/C12/E45/OP/40
led-leiste
led leiste
Aluschiene PN4

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Blende C12, Endkappe E45 · Ausführung Blende: Opal · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: TRU-PN4/C10/E45/OP/40 · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Profil

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 24,07*
€ 4,00*
ab € 19,24*
€ 24,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TRU-E45
ab € 6,22*
Sonstiges
TRU Components
TRU-PL10-200
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.