Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil Aluminium (L x B x H) 400 x 27 x 29 mm TRU COMPONENTS TRU-PN4/C11/E44/OP/40 TRU-PN4/C11/E44/OP/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1591822-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-PN4/C11/E44/OP/40
EAN/GTIN:
     4016139319865
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TRU-PN4/C11/E44/OP/40
led-leiste
led leiste
Aluschiene PN4

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Blende C11, Endkappe E44 · Ausführung Blende: Opal · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: TRU-PN4/C10/E44/OP/40 · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Profil

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 22,96*
€ 4,00*
ab € 18,25*
€ 23,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TRU-E44
ab € 6,10*
Sonstiges
TRU Components
TRU-PL10-200
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.