Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS TRU-PN4/C10/E43/OP/200 TRU-PN4/C10/E43/OP/200 Profil Aluminium (L x B x H) 2000 x 27 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1591821-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-PN4/C10/E43/OP/200
EAN/GTIN:
     4016139319858
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TRU-PN4/C10/E43/OP/200
N/A
led-leiste
Aluschiene mit Abdeckung und Endkappen

Inkl. Blende und Endkappen
Ausführung Blende: Opal

Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der Nut in das LED Profil einlegegt, festgeklebt, verkabelt und mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Treiber) verbunden. Das Profil kann direkt mit dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt, verklebt oder mit einer passenden Abhängung oder Montagefeder montiert werden.
Anwendungsbereiche: Wand-, Decken- oder Bodenmontage, Wohn- und Büromöbel, Möbel für Geschäftsausstattung, Büroräume, Hallen, Foyers und Flure, Hotellerie und Gastronomie, Showrooms.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Blende C10, Endkappe E43 · Ausführung Blende: Opal · Energieeffizienzklasse: n.rel · Material: Aluminium · Produkt-Art: Profil · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: TRU-PN4/C10/E43/OP/200

Lieferumfang:
Aluschiene,Abdeckung,2 Endkappen

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Ausführung Blende:
Opal
Ausführung (allgemein):
Blende C10, Endkappe E43
Typ:
TRU-PN4/C10/E43/OP/200
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 30,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 28,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TRU-E43
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.