Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil Aluminium (L x B x H) 1200 x 27 x 13 mm TRU COMPONENTS TRU-PN4/C10/E43/OP/120 TRU-PN4/C10/E43/OP/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1591820-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-PN4/C10/E43/OP/120
EAN/GTIN:
     4016139319841
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TRU-PN4/C10/E43/OP/120
led-leiste
led leiste
Aluschiene mit Abdeckung und Endkappen

Inkl. Blende und Endkappen
Ausführung Blende: Opal

Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der Nut in das LED Profil einlegegt, festgeklebt, verkabelt und mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Treiber) verbunden. Das Profil kann direkt mit dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt, verklebt oder mit einer passenden Abhängung oder Montagefeder montiert werden.
Anwendungsbereiche: Wand-, Decken- oder Bodenmontage, Wohn- und Büromöbel, Möbel für Geschäftsausstattung, Büroräume, Hallen, Foyers und Flure, Hotellerie und Gastronomie, Showrooms.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Blende C10, Endkappe E43 · Ausführung Blende: Opal · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 1200 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: TRU-PN4/C10/E43/OP/120 · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Profil

Lieferumfang:
Aluschiene,Abdeckung,2 Endkappen

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 30,36*
€ 34,34*
€ 4,00*
ab € 27,45*
€ 35,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TRU-E43
ab € 6,14*
Sonstiges
TRU Components
TRU-PL10-200
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.