Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS TRU-NETZTEIL-20W TRU-NETZTEIL-20W LED-Treiber 6 bis 20 W 700 mA 9 - 30 V 230 V/AC (L x B x H) 118 x 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1591817-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-NETZTEIL-20W
EAN/GTIN:
     4016139319810
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
20 w led treiber
LED-Netzteil, Konstantstromquelle

Ruhestromverbrauch 0.5 W
Kurzschlussgeschützt

Kompakte Konstantstromquelle mit Weitbereichseingang.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 30 V · Ausgangsspannung (min.): 9 V · Ausgangsstrom (max.): 700 mA · Ausgangsstrom (min.): 700 mA · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung (Bereich): 90 - 264 V/AC · Betriebsspannung max.: 264 V/AC · Betriebsspannung min.: 90 V/AC · Betriebsstrom: 0.35 A · Energieeffizienzklasse: n.rel · LED-Besonderheiten: nicht dimmbar,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 20 W · Leistung (min.): 6 W · Produkt-Art: LED-Treiber · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Typ: TRU-NETZTEIL-20W

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
nicht dimmbar | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (allgemein):
Konstantstrom
Ausgangsstrom (max.):
700 mA
Ausgangsstrom (min.):
700 mA
Ausgangsspannung (max.):
30 V
Ausgangsspannung (min.):
9 V
Leistung (max.):
20 W
Leistung (min.):
6 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Betriebsspannung min.:
90 V/AC
Typ:
TRU-NETZTEIL-20W
Betriebsspannung (Bereich):
90 - 264 V/AC
Betriebsspannung max.:
264 V/AC
Betriebsstrom:
0.35 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Treiber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TRU-NETZTEIL-20W, N/A, led-leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,79*
€ 24,24*
€ 3,50*
ab € 23,17*
€ 26,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 25,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.