Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

159179 Senkschrauben 4.5 mm 45 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl galvanisch verzinkt, gelb chromatisiert 200


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159179-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159179
EAN/GTIN:
     4003530010125
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
kreuzschlitz-spanplattenschrauben 4...
ABC-SPAX Seko

Artikel 88094 St.geh. Seko-Tg. galv. verz. gelb chrom.C ABC-SPAX-Schr. Senkkopf, Teilgew. Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 4,5 x 45/29-Z

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 200 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt,gelb chromatisiert · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 4.5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
200x ABC-SPAX Seko .

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 14,63*
1 Tag
k.A.
pro Paket
€ 9,00*
ab € 15,20*
€ 17,30*
pro Packung
€ 9,95*
ab € 27,66*
€ 31,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,05495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
0291010450455
ab € 11,51*
Ähnlich
SPAX International
880940600045045
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.