Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpaste 9 W/mK 3.5 g Temperatur (max.): +130 °C SEPA SWP9-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1591752-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     111111342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Wärmeleitpaste SWP9

Wärme-Leitfähigkeit: 9 W/mK

Die SWP9 ist eine Hochleistungs-Wärmeleitpaste und ist für alle Anwendungen geeignet. Durch seine drei einzigartigen Phasen und Größen der Silberpartikel (99,9% Reinst-Silber) wird eine neue Form der Partikel zu Partikel Kontaktierung und der Wärmeleitfähigkeit erreicht. Das polysynthetische Trägermaterial aus Zinkoxid, Aluminiumoxid und Bornitrid verbessert dabei die Leistung und die Langzeitstabilität. Die ideale pastöse Konsistenz der SWP9 Wärmeleitpaste sorgt für eine einfache Verarbeitung sowie eine bessere Verteilung auf dem Medium. Die Paste ist nicht elektrisch leitfähig und frei von Silikonen.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 3.5 g · RoHS-konform: Ja · Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: GHS09: Umweltschädlich · Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: H 320: Verursacht Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.,H 411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.,P 264: Nach Gebrauch … gründlich waschen.,P 305+351+338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen,P 337: Bei anhaltender Augenreizung:,P 391: Verschüttete Mengen aufnehmen.,P 501: Inhalt/Behälter … zuführen. · Temperatur (max.): +130 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Typ: SWP9-3,5 · Wärme-Leitfähigkeit: 9 W/mK · Wärmeleitmaterial-Typ (Kategorisierung): Wärmeleitpaste

Weitere Informationen:
GHS:
GHS09
Weitere Suchbegriffe: SEPA, 111111342, SWP9-3, 5, Leitpaste
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 15,03*
€ 4,00*
ab € 12,71*
€ 15,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 3,90* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG