Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ADDA AD0612LB-A70GL(TD) Axiallüfter 12 V/DC 23.1 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1591743-BP
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     776032100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Lüfter AD0612

Dieser ADDA® DC-Lüfter wird für industrielle Zwecke verwendet und verfügt über eine bemerkenswerte Förderleistung. Aufgrund der nahezu linearen Luftleistungscharakteristik handelt es sich um einen Lüfter für verschiedene Anwendungen. Er ist elektrisch dauerhaft gegen Verpolung, Blockieren und thermische Überlastung gesichert. Durch das geringe Rotorgewicht und der Präzisionswuchtung verfügt er über eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit. Weitere Besonderheiten dieses Lüfters sind das extrem robuste und formbeständige Gehäuse und dem Rotor aus PBTGV30 (UL94V-0) sowie die Kugellager aus Sonderstahl (B).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Betriebsspannung (Bereich): 10.8 - 13.2 V/DC · Betriebsspannung max.: 13.2 V/DC · Betriebsspannung min.: 10.8 V/DC · Drehzahl: 2700 U/min · Druck max.: 17.7 Pa · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 20.6 dB · Gewicht: 53 g · Kabellänge: 320 mm · Lagerart: Doppelt kugelgelagert · Luftdurchsatz: 23.1 m³/h · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme max.: 80 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): AD0612LB-A70GL(TD)

Weitere Informationen:
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Kabellänge:
320 mm
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
80 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
AD0612LB-A70GL(TD)
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
23.1 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
20.6 dB
Drehzahl:
2700 U/min
Betriebsspannung min.:
10.8 V/DC
Druck max.:
17.7 Pa
Betriebsspannung (Bereich):
10.8 - 13.2 V/DC
Betriebsspannung max.:
13.2 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
53 g
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc 12 vdc, axiallüfter dc, ADDA, 776032100, AD0612LB-A70GL(TD), lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 11,58*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,17*
€ 11,60*
€ 3,50*
ab € 12,79*
€ 15,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.