Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec CSP 150 Druckluft-Meißelhammer 6.3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1591720-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     201502009
EAN/GTIN:
     4260405382194
Suchbegriffe:
Drucklufthammer-Set
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Aerotec CSP 150 Druckluft-Meißelhammer 6.3 bar

Meißelhammer Set CSP 150

Ausstattung:
Robuster Meißelhammer für den Einsatz von Stemm- und Karosseriearbeiten · Inkl. 4 Meißel in verschiedenen Ausführungen · Lieferung im Kunststoffkoffer · Extrem klein und super handlich · Gummierter Handgriff · Präzises Arbeiten möglich · 10 mm 6-Kant-Aufnahme · Abluft nach unten.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 6.3 bar · Drehzahl (max.): 4500 U/min · Gewicht: 1.6 kg · Luftverbrauch: 113 l/min · Weitere technische Daten: Meißellänge: 150 mm · Schallleistungspegel: 98 dB · Empf. Schlauch: 9 mm · Abmessungen (LxBxH): 70 x 330 x 220 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Aerotec
Betriebsdruck (max.):
6.3 bar
Luftverbrauch:
113 l/min
Drehzahl (max.):
4500 U/min
Gewicht:
1.6 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Meißelhammer
Weitere Suchbegriffe: Druckluftstemmhammer, druckluft-meißelhammer 1,8 kg, druckluft meißelhammer, Aerotec, 201502009, CSP 150, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 21,81*
€ 29,18*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 22,64*
€ 29,19*
1 Tag
14
1
€ 5,50*
ab € 23,75*
€ 30,37*
3 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 24,25*
€ 31,13*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 31,38*
€ 40,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desoutter
8951011958
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.