Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dörr Foto LB-6575 Lichtzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590628-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     373396
EAN/GTIN:
     4000461082016
Suchbegriffe:
Dauerleuchte
Dauerlicht
Fotostudio Dauerlicht
dörr led dauerlicht
Dörr LB- Aufnahmebox mit Dimmer

Schneller und einfacher Aufbau durch Pop-Up Funktion
Konstante Farbtemperatur von 5.600K
Hohe Farbwiedergabe

Die LB-6575 LED Aufnahmebox mit Dimmer ermöglicht eine optimale, diffuse Rundum-Ausleuchtung bei Produktaufnahmen, u.a. auch für Schmuck oder Gläser, da keine störenden Schatten oder Reflektionen auftreten. Die hochwertigen und langlebigen LEDs sind in 2 Schienen a 2 Reihen angeordnet. Sie vermeiden hohe Hitzebildung auch bei längeren Shootings und sorgen für geräuschloses Arbeiten.

Ausstattung:
Helligkeit dimmbar · Inklusive zwei Kunststoffhintergründen in schwarz und weiß.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 650 mm · Produktabmessung, Höhe: 750 mm · Produktabmessung, Länge: 700 mm · Reproduktions-Typ (Kategorisierung): Lichtzelt · Weitere technische Daten: 60 LEDs pro Schiene = 120 LEDs gesamt · 50.000 Stunden Lebensdauer der LEDs.

Lieferumfang:
Klettabdeckung,Diffusor,2 Kunststoffhintergründe,2 LED-Schienen,Dimmer,Netzteil,4 Clips,Transporthülle,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
750 mm
Produktabmessung, Länge:
700 mm
Produktabmessung, Breite:
650 mm
1c. Marke:
Dörr Foto
Produkt-Art:
Lichtzelt
Weitere Suchbegriffe: led dauerleuchte, dörr dauerlicht, 4000461082016, Dörr Foto, 373396, LB-6575
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,57*
€ 132,65*
Lager 102
Frei Haus
ab € 123,58*
€ 132,67*
€ 3,50*
ab € 133,20*
€ 143,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,67*
€ 153,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,34*
€ 151,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,48*
€ 146,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,58*
€ 143,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.