Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DÖRR UltraSlim LT-2020 Flächenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590594-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     361450
EAN/GTIN:
     4000461084287
Suchbegriffe:
4000461084287
DÖRR
361450
UltraSlim LT-2020
Dörr LED Light Tablet Ultra Slim

36 LEDs
Stufenlos dimmbar
Farbtemperatur 5600K

Ultraflache LED Leuchtplatte zum Betrachten von Dias und Negativen, zum Zeichnen und Abpausen. Auch als Hintergrundbeleuchtung einsetzbar.

Ausstattung:
Langlebige, sichere und energiesparende LEDs · Stufenlos dimmbar · Hochwertige Acrylplatten.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Flächenleuchte · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Weitere technische Daten: Nennleistung: 7,2 W · Gewicht 315 g.

Lieferumfang:
230 V Netzteil in weiß,Schutzhülle.

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 54,01*
€ 59,57*
€ 4,00*
ab € 41,93*
€ 60,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.