Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 49190401 Verbindungsdose (L x B x H) 93 x 93 x 55 mm Schwarz IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590518-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49190401
EAN/GTIN:
     4013902930944
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Abox-i SW 040-L

IP65
Stoßfestigkeit IK08
4² Nennquerschnitt

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm.

Einführungen:

Vorprägungen oben: 2 x M20
Vorprägungen links/rechts: 2 x M20
Vorprägungen unten: 1 x M20
Vorprägungen Rückseite: 1 x M20

Ausstattung:
Halogenfrei · VDE-Prüfzeichen · Schutzklasse 2 · Einführungen Gesamtzahl: 8.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: plombierbar,ohne Klemmstein,Halogenfrei · Inhalt: 1 St. · Material: ASA+PC · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Einsetzbar von -35°C bis 80°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
plombierbar | ohne Klemmstein | Halogenfrei
Material:
ASA+PC
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, spelsberg abox, abox ip65, 4013902930944, Spelsberg, 49190401, Abox-i 040-L/sw, Verteilerdose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 6,88*
€ 8,18*
€ 5,95*
ab € 6,89*
€ 8,19*
€ 7,90*
ab € 6,97*
€ 8,29*
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 8,45*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,10*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 10,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,114*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,69*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,67*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,65891*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,2924*
Zubehör
Spelsberg
22702101
ab € 1,39*
Zubehör
Spelsberg
22702001
ab € 1,41*
Zubehör
Spelsberg
21302001
ab € 0,1344*
Zubehör
Spelsberg
20302001
ab € 0,1304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.